タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 切断
タジマツール(TJMデザイン)の 切断砥石
タジマツール(TJMデザイン)の 金属用
切断砥石 スーパーマムシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
60839922
品番
SPM-150
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,385
販売価格(税別)
¥
4,895
バスケットに入れる
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
外径(Φmm)
150
トラスコ品番
781-4364
本体質量(g)
84
用途
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
厚さ(mm)
2.0
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
刃厚(mm)
2.0
主要切断材料
一般鋼、ステンレス
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
※作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板で防止して下さい。