TC-KFZ14552 タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン) 60840017

タジマチップソー高耐久FS造作

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)145
刃厚(mm)1.5
刃数(p)52
内容量1個注文コード60840017品番TC-KFZ14552
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工
耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用
フッ素塗装で切り渋り防止
パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合

用途木材などの切断(造作用)外径(Φmm)145穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5刃数(p)52トラスコ品番813-4867本体質量(g)125適合材木材など
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60840026
2020-04-24
用途: 木材加工

充電丸のこ用を使用していましたので、165丸のこでも購入してみました。
とても気持ちよく切れます。あとは耐久性ですが、高耐久を信じたいと思います。

対象商品 : 60840001
2017-07-27
用途: DIY 丸ノコ用

充電式用ですが、AC用で使用しています。切れ味は良いほうで、バリも少なく造作用では十分だと思います。耐久性はこれからです。

対象商品 : 60840001
2015-03-21
用途: 大工仕事

垂木を割いたりする時にほかの刃では進みが悪かったのがこの刃は進みが良く切れ味の耐久性もなかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする