※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エイブル減速機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60841156 品番 VRXF-15C-K-400-T3
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

はすば歯車採用の静音タイプです。
高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。
密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。

減速比15 用途精密な位置決めに 仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。 トラスコ品番819-9747 セット内容キー、取扱説明書 材質アルミ、鉄 枠番C 種類減速機 取付方式フランジ取付 出力トルク(N・m)(許容)16.2 許容スラスト荷重(N)735 許容ラジアル荷重(N)1470 瞬時最大出力トルク(N・m)47.5 定格出力トルク(N・m)15.8 出力軸回転速度(r.p.m)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする