※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールチェーン GVシリーズ

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60843797 品番 GV520X-XW 100L
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

R-XWシリーズ
優れたコストパフォーマンス
各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。
高い耐久性
R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。
より長期間、ライダーの足元を支えます。
さらに高強度化
R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。
ライダーのコントロールに、より早く応えます。
GVシリーズ
レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。
ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

サイズ520 シールX-XW リンク数100L ゴールド ピッチ(mm)15.875 仕上ニッケルメッキ+ゴールドフルコートフィニッシュ ローラリンク内幅(W)(mm)6.35 ピン長L(mm)20.9 継手カシメジョイント 適合排気量(cc)400〜1000(空冷・油冷は1200まで)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11793303
2021-03-28
用途:
スーパカブC125に使用
運輸・通信業

C125に装着する人はリンク数106が設定無いため110を購入して4コマカットします
なので、チェーンカッターが別途必要になります。

エンジンの力がそのままタイヤに伝わる感じで、しかも静か
流石、高砂RKチェーンですね。
他メーカーより頭一つ抜き出ています。
あとは、耐久性がどのくらいあるか?

1人が参考にしています
対象商品:
11793303
2020-05-05
用途:
スーパーカブC125のチェーンとして交換しました。
教育・研究機関

なかなか高価で我がカブには勿体無いくらいでしたが、装着してみてやはり走りがスムーズになり燃費も伸びました。今後チェーン自体の伸び・緩みが少なければ買って大正解だったと思います。

対象商品:
11793303
2019-12-03
用途:
チェーン交換
製造業

チェーンカッターで自分のバイクに合わせて使用します。
ゴールドかっこいい!

対象商品:
36304457
2017-08-08
用途:
ノーマルチェーンからの交換

見た目もカッコイイししっかりした感じいい、加速 減速のフィーリングが良くなった気がする、おすすめです。

対象商品:
36304527
2017-01-05
用途:
旧車(バイク)レストア
農・林・水産業

HONDA CB750Fzのスイングアーム(SUZUKI刀)コンバートした所チエーンの長さが不足し
本製品に交換(実質合うコマ数が無くカットし長さ調整)
純正より軽い事と、見た目も満足です。

対象商品:
36304484
2016-11-25
用途:
これも予備品です
小野田企画 様

CBのチェーン交換用に予備に準備だけしています。時期に交換に入ると思います。

対象商品:
11793303
2016-07-12
用途:
バイクチェーン交換
ヒヨコカラアスタジオ 様 (その他業種)

手にとってOリングタイプなのに無しと似た感じに動くので
すれだけでも素晴らしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする