※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の ねじ供給機/トレー
マジックタンパー
(2件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60843895
品番
VS-3-1800
参考基準価格(税別)
¥352,004
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源
リチウム電池(DC18V)
トラスコ品番
495-2561
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
1800×80×1780
作業幅(mm)
1800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません