YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 処置・手術
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 容器類
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 医療用バット
ピッチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
MS樹脂
アズワン品番
63-4078-12
注文コード
60845140
品番
3030165
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製カバー。
仕様
B /MSリッド 1900cc
材質
MS樹脂
寸法(mm)
187×150×230
容量
約1900cc
コード
10071195
アズワン品番
63-4078-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。