YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 処置・手術
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 容器類
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 医療用バット
ピッチャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
MS樹脂
アズワン品番
63-4078-16
注文コード
60845158
品番
3030175
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製カバー。
仕様
S /MSリッド 1050cc
材質
MS樹脂
寸法(mm)
155×125×180
容量
約1050cc
コード
10071199
アズワン品番
63-4078-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。