マルチアングル

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 全長(mm)2400 注文コード60850964 品番L-30W-3C-2.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は全長・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。

形状L型 穴タイプ両穴 材質/仕上鉄/3価クロメートめっき 全長(mm)2400 幅(mm)30 高さ(mm)30 板厚(mm)3.2 穴幅(mm)8.3 適応ボルトサイズM6、M8、W1/4 質量(kg)2.4 用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.51MB)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※送り先が現場の場合など、追加配送料がかかる場合がございます。
※送り先によっては、配送不可の場合がございますのでご了承ください
※看板や表札が無い場合配送不可の場合がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850973
2018-08-18
用途:
梯子作成
サービス業

しっかりと梱包されていました。
海での使用を想定しているので、耐久性は様子見です。

対象商品:
60850937
2015-11-02
用途:
ブロック塀に新規に塀を作るため
建設業・工事業

同時購入の波板を取り付けるのに使用。風圧の掛からない場所なので、この巾のアングルで最適。普通は巾3センチのものが普通ですが、このサイズがあって助かりました。

対象商品:
60851366
2014-07-04
用途:
現場作業
千歳金属有限会社 様

大変迅速に対応していただけました。

対象商品:
34752252
2012-07-20
用途:
棚の支柱に使用

ホームセンター等ではアングル単品で購入できない(棚板も一緒についてきます)為、助かりました

対象商品:
34752146
2012-07-20
用途:
棚板のレールとして使用

片穴のアングルは探しても見つからないのでここにあってよかった。100o毎に目印が付いているので寸法がわかりやすい。強度等は申し分なし。

対象商品:
60850982
2013-05-16
用途:
園芸用アーチ
その他業種

加工しやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする