ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)の タイヤ・ホイール付属部品
ALLIGATOR(アリゲーター)の タイヤバルブ関連品
ALLIGATOR(アリゲーター)の バルブキャップ
真鍮バルブキャップ
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
全長(mm)
13
注文コード
60851077
品番
301518
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
乗用車、トラック用
材質
ブラス(ニッケルメッキ)
全長(mm)
13
タイプ
パッキン付
幅(Φmm)
9