※使用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
グローブマニア(川西工業)の ナイロン手袋
静電ピッタリ倶楽部
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
60856546
品番
#2997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
18.8
材質(裏)
ナイロン(カーボン導電糸入)
色
グレー
入数(双)
10
機能
静電防止
材質(表)
ポリウレタン
コーティング
手の平コート
RoHS指令(10物質対応)
対応