京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具 本体
京セラインダストリアルツールズの 締付/穴あけ(電動工具)
京セラインダストリアルツールズの ハンマードリル
ハンマードリル AED2630VR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60860924
品番
AED2630VR
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
はつり機能をプラスした3モードタイプ
「回転+打撃」「回転」「打撃」
830W、穴あけ26mmのハイスペック
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造
付属品
補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
長さ(mm)
367
幅(mm)
78
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
214
電流(A)
8.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
830
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1100
定格電力(W)
8.8
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜4600
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
26
保証期間
1年
穴あけ能力(mm)コアビット
70
打撃数(min
-1
)
0〜4600
取扱説明書:
(0.75MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。