ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861073 品番AG1263
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

金属の開先加工やコンクリート切断などに使用できる細握り56mm径&ハイパワー1260Wのディスクグラインダーです
直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです
補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます

電源(V)単相100 電流(A)8.8 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 長さ(mm)263 幅(mm)141 高さ(mm)94 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断 付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1 仕様砥石径125mm/最大出力1260W 電圧(V)100 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 最大出力(W)1260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.8 型番AG1263 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)56 握り径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号608LR 保証期間1年間 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])11000 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする