トリマー ATRE60V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861694 品番ATRE60V
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに
切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式
精度の高いアルミダイカスト製ベース
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式
被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付
刃物の交換に便利なスピンドルロック付
切削位置を見易くするLEDライト付
タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付

付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 質量(kg)1.2 電流(A)5.9 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])16000〜30000 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191 保証期間1年 ビット軸径(Φmm)取付:6
取扱説明書:(2.85MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60861694
2023-04-22
用途:
木材のメントリ加工
製造業

数台保有しています。 静音性も申し分なく使いやすく、とても重宝しています。

対象商品:
60861694
2022-05-03
用途:
木材の加工等に使用
サービス業

上位機種で電子スタート、回転数も変更できるため加工材料を選ばず、非常に使い易い。刃の調整も簡単に行えるため、トリマーテーブルに固定しても使用感は良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
60861694
2022-03-31
用途:
木材の加工等に使用
サービス業

エントリータイプに比べ、スタートもソフトで回転数も可変であり、扱い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする