ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 専門診療・科目別
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 産婦人科用品
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 診察用具 産婦人科用
五十嵐式ペッサリー抜去用ダブルナットクスコ腟鏡 375-55シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
66-0003-82
注文コード
60862457
品番
375-55-1M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●ソフトリングペッサリー抜去時の痛みを低減します。●ご使用可能なデモ機の貸し出し可●出荷後3年間は動作不良の修理を無償で承ります。
用途
ペッサリーをクスコ内に引き込んで抜去
仕様
引き込み法用 M
材質
ステンレス
寸法(mm)
24×100×45
滅菌方法
オートクレーブ滅菌可・ガス滅菌可
アズワン品番
66-0003-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像のペッサリーや鉗子、シュミレーターは付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000