五十嵐式ペッサリー抜去用ダブルナットクスコ腟鏡 375-55シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番66-0003-84 注文コード60862475 品番375-55-2S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

●ソフトリングペッサリー抜去時の痛みを低減します。●ご使用可能なデモ機の貸し出し可●出荷後3年間は動作不良の修理を無償で承ります。

用途ペッサリーをクスコ内で切断して抜去 仕様切断法用 S 材質ステンレス 寸法(mm)20×92×44 滅菌方法オートクレーブ滅菌可・ガス滅菌可 アズワン品番66-0003-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像のペッサリーや鉗子、シュミレーターは付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする