太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866758
品番
4009GH-N
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。
中荷重用です。
傷付けたくない対象物に向きます。
ホイール直径(Φmm)
40
材質
スチール、ライニング:合成ゴム
用途
ガイドローラとして、組込用ホイールとして
トラスコ品番
819-9058
許容荷重(kg)
30
質量(g)
51
ボス幅(mm)
14
軸
M6
適合コンベア
TW-4009GH
ホイール幅(mm)
9
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500