太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866803
品番
3050KL-N
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
重荷重用です。
ホイール直径(Φmm)
50
材質
スチール
用途
ガイドローラとして、組込用ホイールとして
トラスコ品番
819-9051
許容荷重(kg)
160
質量(g)
162
ボス幅(mm)
55
軸
M10
適合コンベア
TW-3050KL
ホイール幅(mm)
30
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません