太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60866828
品番
2523KL-N
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
中荷重用です。
ホイール直径(Φmm)
25
材質
スチール
トラスコ品番
819-9050
許容荷重(kg)
50
質量(g)
54
ボス幅(mm)
25
用途
ガイドローラとして、組込用ホイールとして
軸
M8
適合コンベア
TW-2523KL
ホイール幅(mm)
23
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500