曜日別特売
8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858

8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858
8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858
8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858
8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858
8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858
8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858
8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858
8000014701 食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 クリエートメディック 60866858

食道拡張用バルーンカテーテル 2本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード60866858品番8000014701
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

狭窄部を拡張させる拡張バルーン。バルーンの位置が透視下で確認できる造影リング。狭窄部でカテーテルを固定させる固定バルーン。透視下で造影リングが食道入口部(狭窄部)を越えるまでカテーテルを挿入する。赤色のバルブから最大5mLのエアーを注入して固定バルーンを拡張させ狭窄部にアンカーさせる。青色のバルブから最大20mLのエアーを注入して拡張バルーンを拡張させ狭窄部を広げる。

仕様16Frサイズ16Fr有効長(mm)600アズワン品番67-7080-95最大容量(mL)固定バルーン:5、拡張バルーン:20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000023医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする