ノーブランド
ノーブランドの 歩行関連
ノーブランドの 歩行器
歩行補助器 10055シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60872738
品番
100551
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
●コンパクトなワンタッチ折りたたみタイプです。●100552は後輪固定式ですので、歩行バランスを保ちながらの移動が可能です。
仕様
アルコーCL型A 4輪自在
材質
本体/スチール、マット/ウレタン合皮レザー巻
質量(kg)
12.8
高さ(mm)
885〜1085(40間隔・6段階調節・ノブネジ式)
キャスター
Φ150mm発泡ウレタン製
耐荷重
80kg
内寸法(mm)
手すり:345×265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
577×628×885〜1085
アズワン品番
8-2614-01
折りたたみ寸法(mm)
240×628×1050