JH-12 ハンドカッター用レーザーブレード 理研ダイヤモンド工業 60876656 JH-12 ハンドカッター用レーザーブレード 理研ダイヤモンド工業 60876656 JH-12 ハンドカッター用レーザーブレード 理研ダイヤモンド工業 60876656 JH-12 ハンドカッター用レーザーブレード 理研ダイヤモンド工業 60876656

ハンドカッター用レーザーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60876656 品番 JH-12
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使いやすいコンクリート切断用ブレード
ハンドカッター、エンジン式、電動式対応

適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材 質量(kg)1.2 材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他 外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.6 穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4 ダイヤ層厚さ(mm)2.6 チップ高さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300 タイプ乾式 用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など トラスコ品番207-3932 アズワン品番64-8568-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする