理研ダイヤモンド工業
理研ダイヤモンド工業の 切断
理研ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
土木用ダイヤモンドブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60876699
品番
G-12
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。
湿式切断用
用途
路面、土木用
トラスコ品番
207-3928
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
質量(kg)
1.5
タイプ
湿式
穴径(Φmm)
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
317
刃厚(mm)
3
適合材
アスファルト、コンクリート
アズワン品番
64-8534-44
チップ高さ(mm)
6