理研ダイヤモンド工業
理研ダイヤモンド工業の 切断
理研ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
土木用ダイヤモンドブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60876708
品番
G-14
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。
湿式切断用
用途
路面、土木用
トラスコ品番
207-3929
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
質量(kg)
2
タイプ
湿式
穴径(Φmm)
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
外径(Φmm)
368
刃厚(mm)
3
適合材
アスファルト、コンクリート
アズワン品番
64-8534-48
チップ高さ(mm)
6