オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ダイクロハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
定格消費電力(W)
50
注文コード
60897008
品番
JRS12V50W-SP/GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
67
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
G53
定格消費電力(W)
50
定格寿命(時間)
3000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2950
光束(Lm)
ビーム角6°
直径(mm)
111
電球の種類
ハロゲン