曜日別特売
M2-CASE-U3G1-SL HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリー 60897884

M2-CASE-U3G1-SL HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリー 60897884
M2-CASE-U3G1-SL HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリー 60897884
M2-CASE-U3G1-SL HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリー 60897884
M2-CASE-U3G1-SL HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリー 60897884
M2-CASE-U3G1-SL HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリー 60897884
M2-CASE-U3G1-SL HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続 タイムリー 60897884

HDDケース M.2 SSD用アルミケース NGFF B-key 端子 USB3.0 接続M2-CASE-U3G1-SL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
60897884
品番
M2-CASE-U3G1-SL
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

M.2 SSDを外付けドライブとして利用できるケースです。余ったM.2 SSDが有効活用できます。
放熱性に優れたアルミ製ケースを採用! 軽くて持ち運びに便利です。
UASP対応!
USB3.0接続対応。最大5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。
対応SSDはNGFF対応のM.2のBキーとB&Mキーとなります。
搭載可能なM.2のサイズは42/60/80mmの3種類!
保証期間はご購入日より1年間
本製品に M.2 SSDは含まれておりません。SSDは別途ご用意ください。
NVMeのM.2 SSD規格には対応しておりません。

付属品
USB3.0ケーブル、ドライバー、ネジ一式
色
シルバー
質量(g)
48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41.5×13×98
動作環境
Windows10/8.1/8/7を搭載しUSB3.0(3.1、Gen1)が利用できるPC
保証期間
1年間
ケーブル長(cm)
約50(コネクタ含む)
電源仕様
USB経由5V 0.9A 最大4.5W (USB3.0規格準拠)
USBタイプ
USB3.0 (3.1 GEN1 UASP)準拠
転送速度(Gbps)
最大:5(理論値)
SSD
M.2(NGFF)、B又はB&Mkey端子、幅22mm×長さ42/60/80mm
注意
※本製品の保証は、日本国内でのご使用のみ対象です。
※本製品ご使用前に、重要なデータのバックアップをお取頂く事をお勧め致します。
※本製品ご使用中に、万が一接続した機器を破損させた場合、機器に記録されていたデータの復旧や再生、 データ損失に起因するあらゆる損害は保証対象外です。(データ保障の免責)
※本製品はパッケージ記載の動作環境に準じた、全ての接続機器の動作を保証する物では有りません。付属の説明書を必ずお読み頂いてからご使用ください。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする