ナニワ
ナニワの 切断
ナニワの ダイヤモンドカッター
タイルの鉄人
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60918996
品番
EW-4251
参考基準価格(税別)
¥9,514
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.0
仕様
完成品
トラスコ品番
788-5946
材質
台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500