※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナニワ
ナニワの 切断
ナニワの ダイヤモンドカッター
タイルの鉄人
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60919023
品番
EW-5262
参考基準価格(税別)
¥11,098
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
刃厚(mm)
1.2
仕様
完成品
トラスコ品番
788-5971
材質
台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
質量(g)
130
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200