ナニワ
ナニワの 切断
ナニワの ダイヤモンドカッター
ネジ付ドライカッター タイル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60919032
品番
FC-5293
参考基準価格(税別)
¥13,960
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
適合材
タイル
外径(Φmm)
50
穴径(mm)
M10
刃厚(mm)
2.0
用途
タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6021
材質
台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
M10
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。