ナニワ
ナニワの 切断
ナニワの ダイヤモンドカッター
ネジ付ドライカップ タイル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60919048
品番
FD-1313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合材
タイル
外径(mm)
30
穴径(mm)
M10
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6063
材質
台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
M10