曜日別特売
207W-85 ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 60920518

ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(20本)
色白
内容量1セット(20本)注文コード60920518品番207W-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

幅広い素材に接着が可能です。

用途
工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに
色
白
容量(g)
85
質量(g)
100
トラスコ品番
497-4654
材質
主成分:シリコーン樹脂
使用温度範囲
-55~200℃
粘度
ペースト
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
1.0
強度
(剥離)4N/mm2
伸長率(%)
400
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬度(ショア A)
18)
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする