エスディアイ
グランツ・レピア・プレジョンカッター用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60925019
品番
SB-S
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
グランツカッター専用の30°替刃
鋭い切れ味と耐久性に優れた特殊鋼(SK2+Cr)使用。
用途
細かなカッティング作業に。
材質
刃:特殊鋼SK2+CR
全長(mm)
141
質量(g)
22
入数(枚)
10