ブースターケーブル

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60930877 品番No.1634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリット車にも対応する細型クリップ採用!

全長(m)3.5 電圧(V)(バッテリー専用)12/24 許容電流(A)100 線径(sq)9.36 材質(芯軸)CCA 適合バッテリー12/24V 質量(g)1150 構成(芯線)Φ0.31×124 適応軽〜2tトラック 材質(被膜)CPVC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60930877 No.1634 80379077 1682 ブースターケーブル 大橋産業(BAL) ブースターケーブル 大橋産業(BAL) 1セット 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60930861
2021-01-22
用途:
バッテリー上がり等
その他業種

細型グリップの作りが良く、ケーブルも太く満足しています。ただ、ケーブルを触ると保護剤が塗布してあるのか、べたつきがあり埃等が付きやすいのが難点と感じました。

対象商品:
60930886
2020-04-11
用途:
バッテリー上がり対策(車載用)
その他業種

常時車載することとなるためコンパクト(袋入り)なのは有り難い。比較的安価なので助かります。

対象商品:
60930895
2018-08-01
用途:
社有車運行時、バッテリーあがりのトラブルがあった際に使用する
建設業・工事業

量販店等で一度に大量買いをしようとしても在庫が無い場合が多いが、今回は他の仕様のブースターケーブルと合わせて大量に購入出来た。
また、価格も安価であった。

対象商品:
60930877
2019-05-04
用途:
バッテリーあがりの車等

価格の割には使用した感じがいいです、買ってよかったと思います。

対象商品:
60930877
2019-04-10
用途:
バッテリー上がり支援
その他業種

100Aで使用できるにも関わらずコンパクトなのに驚きました。

対象商品:
60930877
2017-05-14
用途:
非常時
製造業

キャラバンで使用(予定)
商品は、100Aなので充分耐えられるでしょう。
商品を検索し難かった。
同メーカーで括るよりアンペアや長さで検索できる様にした方が探し易い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。

対象商品:
60930886
2016-03-11
用途:
バッテリー上がり

100A/5mであれば,使用中にケーブルが発熱して煙が出たり,長さが足りないなどのリスクは,少なくなるので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
60930886
2017-11-23
用途:
家内の新車に積載
農・林・水産業

コンパクトで袋に入っているので、バラバラしません。
外出時のバッテリー上がり対策です。
使うことが無いことに超したことありません。よって、安価で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする