曜日別特売
NLR-2AZT2 大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所) 60932514

NLR-2AZT2 大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所) 60932514
NLR-2AZT2 大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所) 60932514

大型後部反射器(ECE R70)

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)565×135
タイプ取付:横長/右、縦長/左
内容量1枚注文コード60932514品番NLR-2AZT2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ECE部品認証(ECE R70)取得。
ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。
優れた耐久性。
反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。

適合トラック・トラクター用種別縞(ゼブラ)型/2分割型寸法(mm)565×135タイプ取付:横長/右、縦長/左取付方式リベット式規格UN部品認証(UN R70)取得品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55990277
2023-08-26
用途: 車検用

車検時に交換しましたが、安くて立派だと思います。また購入すると思います。

対象商品 : 55990277
2023-07-11
用途: 車検整備時
円城寺オート 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

他社の商品と比べて見ました
が同じ物の価格のお値打ちでしたので買いました。

対象商品 : 55990295
2022-04-22
用途: 大型トレーラー用の後部反射器として

新しい規格になり従来のサイズより大きくなり問屋へ注文したところ欠品や別のメーカーは10セット単位と言われてこちらにあったので購入しました。通常より若干高いが、すぐ手に入れられ助かりました

対象商品 : 55990277
2022-04-13
用途: 大型車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーで注文するより同じKOITOで半額程度に安いので助かります。

対象商品 : 55990277
2021-06-12
用途: 破損交換
松山しのテク工業自動車・二輪車・自転車関連業

小糸製作所の商品で安心して発注がかけられ、取り付け寸法も取り付け穴までぴったりでした。
ディーラーで交換すると4倍の値段でしたが安く仕上がり満足です。

対象商品 : 60932523
2020-10-03
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

写真を見て勝手に2枚組だと思っていましたが1枚のみでした。
でもコスト的には十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55990277
2020-12-23
用途: 車検整備

何度も購入しており、価格及び質も大変満足している。

対象商品 : 55990277
2020-07-20
用途: 2トントラックの後部反射板

2トンロングワイドトラックを欧州に持ち出す際、向こうは霧が濃いので追突の恐れが有ると思い装着しました。夜間もきれいに反射してくれるので、安心できます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする