曜日別特売
HV-15KGL-K-2 防塵・防水台はかり(検定付) A&D(エー・アンド・デイ) 60936601

防塵・防水台はかり(検定付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード60936601品番HV-15KGL-K-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,800

取引証明用 精度等級:3級。
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)。目量の種類:複目量。
計量部 防塵・防水(防塵・防水保護等級IP65)、外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)
GLタイプは液晶表示
3倍働くトリプルレンジ(ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り換わる)
2電源方式、ACアダプタ(付属)・単1乾電池6本(別売、アルカリ乾電池使用で約600時間)
RS-232Cインタフェース標準装備
kg・個数・%モード
コンパレータ表示:計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、その比較結果(過不足/適正)を表示
加算・累計機能
チルト機構、最も見易い位置で表示部を固定

ひょう量(kg)3/6/15目量(kg)0.001/0.002/0.005計量皿寸法(mm)250×250適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県外形寸法D(mm)474種類台はかり使用温度範囲(℃)-5~35外形寸法W(mm)275表示形式デジタル重力加速度の範囲(m/s2)9.799~9.807使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角皿ひょう量単位kg
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60936601HV-15KGL-K-273667527HV15KC-K-02N00 (使用地域:2地域)HV-15KGL-K-2 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 73667527検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする