アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
PREMIUM石こうボード用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60938342
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホワイトフッソ
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.1
刃数(p)
42
用途
石こうボード
寸法(mm)
H185×W150×D5
質量(g)
100
適合材
石こうボード