アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
JSP構造用合板・集成材用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
質量(g)
110
注文コード
60938351
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブラックフッ素
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
適合材
合板・集成材
用途
木工用
寸法(mm)
H130×W130×D5
質量(g)
110