JSP構造用合板・集成材用チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)190 質量(g)100 注文コード60938385 品番-
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は外径・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

ブラックフッ素

外径(Φmm)190 刃数(p)52 穴径(Φmm)20 適合材合板・集成材 用途木工用 寸法(mm)H185×W150×D5 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする