アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
スーパーマテリアルソースライド用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60938394
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
190
刃数(p)
60
刃厚(mm)
2
用途
スライド丸鋸用多用途
質量(g)
295