アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
充電マルノコ用チップソー鉄ステン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60938473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
刃数(p)
24
穴径(Φmm)
20
適合材
鉄・ステンレス
用途
鉄工用
寸法(mm)
H130×W130×D5
質量(g)
80