※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 真空計
IPT一般真空計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース形状
埋込形
大きさ
Φ75
大きさ(Φ)
75mm
注文コード
60939699
品番
DUR3/8-75X-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ケース形状・大きさ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
ケース形状
埋込形
大きさ
Φ75
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
R3/8
型式
IPT
大きさ(Φ)
75mm
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
73
寸法d(mm)
3/8
寸法a(mm)
-
使用温度(℃)
-5〜45
寸法D(Φmm)
78
寸法D1(Φmm)
98
材質(ケース)
SS黒塗装
寸法b(mm)
19.5
精度(%)
±1.6F.S.
寸法D3(Φmm)
88
保護等級
IP30相当
寸法d2(Φmm)
4.5
寸法h(mm)
32.5
主な用途
一般
寸法c(mm)
-
材質(ブルドン管)
C2680TW
寸法f(mm)
18
寸法n(mm)
25
寸法D4(Φmm)
76.5
材質(接続部)
黄銅
接続形状
U
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
メーカー商品コード
IPT-831D-(-0.1)MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。