古寺製作所
古寺製作所の ブレーキ/足廻り関連工具
古寺製作所の クロスレンチ
クロスレンチ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60940862
品番
BWW-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
携帯に便利なコンパクト設計です
用途
自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。
17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応
対辺(mm)
17×19×21×23
先端形状
六角
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理
クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
注意
※叩いたり、蹴ったりしないで下さい。
※ナットに合ったサイズを使用して下さい。