スーパーユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60946768 品番SUT10D6021-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥832,000
この商品は電動機・容量など9種類から選べます 他の種類を見る

電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。

最高使用圧力(MPa)20.6 質量(kg)112 最大流量(L/min)60 用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット トラスコ品番763-6709 外形寸法(mm)700×630×716 騒音値(dB)60 オイルタンク(L)100 モーター容量(kW)5相当
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

ハイブリッド油圧の特長紹介【ダイキン】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
1人が参考にしています
2023-03-23

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする