BOLL
BOLLの 工業用潤滑油
BOLLの コンプレッサーオイル
コンプレッサーオイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
60947634
品番
CLS-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高純度の合成油を用いた画期的な超ロングライフ の油冷式空気圧縮機専用油です。高温酸化安定剤と耐スラッジ性が抜群に優れるためスラッジ生成による機械トラブルを防止し、メンテナンス間隔の延長が図れます。
適合範囲
コンプレッサー
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
容量(L)
1
粘度
ISO32
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性