BOLL
BOLLの 工業用潤滑油
BOLLの 潤滑油その他・特殊品
タッカーオイルスプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(220mL)
注文コード
60949341
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。
ISO粘度グレード
32
寸法(mm)
H180×W55×D55
容量(mL)
220
質量(g)
210
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
110mL
危険物の性状
非水溶性