指先ピタハンド10双組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 60952002 品番 214-M
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を指先にコーティングした背抜き手袋です。
フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。

ホワイト サイズM 全長(cm)22.0 材質手袋:ナイロン100%、指先部:ポリウレタン樹脂 用途精密機械工業、梱包作業 トラスコ品番474-6244 厚さ(mm)0.7 質量(g)175 入数(双)10 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.0 色(手首部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
箱の組み立て
株式会社プロアクティブ・スタッフ 様

指先だけ滑り止めで テープののりも着かなくて最高です
また 通気性が良いです

対象商品:
60952002
2026-01-14
用途:
箱の組み立て
株式会社プロアクティブ・スタッフ 様

指先だけ滑り止めで テープののりも着かなくて最高です
また 通気性が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする