第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 連成計
MPPプラ密閉型連成計(要部SUS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.4
大きさ
Φ75
注文コード
60953699
品番
S-AT3/8-75X0.4/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・大きさ・内容量
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
ケース形状
A型
大きさ
Φ75
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.4
接続ねじ
G3/8
種類
密閉型連成計
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
121
寸法a(mm)
20
ねじの種類
G
寸法D(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
79
材質(ケース)
MPP樹脂ねじ蓋
寸法b(mm)
48
寸法h(mm)
76
寸法f(mm)
18
材質(接続部)
SUS
特性
耐食
圧力スパン
-0.1〜0.4MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。