チタンダイヤモンドディスク万能型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60958055 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1枚で曲面&平面の研磨ができる

外径(Φmm)100 内径(Φmm)20/15 粒度#200 用途刃物・チップソーなどの研磨に 仕様曲・平用 質量(g)100 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 アズワン品番64-4067-56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60958055
2020-03-11
用途:
石の研磨
その他業種

ひずみがあるし、バランスも悪い。値段が安いからしかたないか。もっと精度のいいものを望む。

1人が参考にしています
対象商品:
60958055
2019-10-05
用途:
カマの研ぎなどに
サービス業

曲面と平面どちらもつかえるということは、どちらも中途半端ということである。どっちかというと曲面用ということになる。刃の欠けの修正には使えても、切れ味が回復するかは微妙なところ。いろいろな用途に使えはするが、平な面で削りたいときには端側の曲面が邪魔になる。カマを研ぐなら鎌研サンダーとかのがいいかもしれないと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
60958055
2019-05-19
用途:
シール金ベラ加工
建設業・工事業

非常に良いと思います。カーブかかっているので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60958055
2016-07-27
用途:
鎌研ぎ
農・林・水産業

発送も早くて助かります。早速使います。

対象商品:
60958055
2016-07-27
用途:
鎌研ぎ
農・林・水産業

発送も早くて助かります。早速使います

対象商品:
60958055
2019-07-20
用途:
鎌などの刃物の研ぎ
サービス業

私の使い方が悪いのだろう、鎌などを研ぐときに左手で窯を持って右手でグラインダーで研ぐものだから、反発しあってキレイに研げない。やはり刃物部分を万力等で固定してやらないとダメなようだ。そして私が使いこなせていないのが悪いのだが、曲面ががあることのメリットがあまり感じられず、刃物を削りすぎてしまっている。

1人が参考にしています
対象商品:
60958055
2016-11-02
用途:
草刈り機のチップソー研磨に使用

超硬チップは残っているのに切れ味が今一つになったチップソーの目立てに使用しています。新品まではいかないですが、やるのとやらないのとでは雑草の切れ味もかなり変わってきます。切れないチップソーで無理に叩き付けるからチップが余計飛びやすくなるという悪循環が緩和されるので、面倒でも研磨ディスクとグラインダー用意してたまに目立てをする方が費用の節約にもなるかと思いますね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする