ダイヤドリルカッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60961932 品番 No.3002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。

直径(Φmm)75 厚さ(mm)1 軸径(Φmm)6 粒度#180 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
硬い金属材料の切断用
教育・研究機関

工具の切断や焼き入れ材料の切断に使用しています。10mm径の軸に固定してフライス盤で使っています。振れが少ないので綺麗に切断できます。

対象商品:
60961923
2023-07-25
用途:
焼き入れ鋼の切断用
教育・研究機関

10mm程度の焼き入れシャフトの切断用に購入しました。フライス盤で切断していますが、大変良く切断できます。センター穴にガタがあるので少し偏芯がありますので星4つとしました。

対象商品:
60961923
2022-06-08
用途:
フライス用超硬材切削
教育・研究機関

フライス盤に取り付けて、硬い材料の切削を行うため購入した。直角度の精度は良いが、偏心があるため星4つとした。

1人が参考にしています
対象商品:
60961923
2017-11-28
用途:
10φ鋼鉄丸棒の切断用
教育・研究機関

今まで鋸で苦労して切断していましたが、フライス盤に丸棒をセットして簡単に切れるようになり満足しています。軸の6mmの穴も隙間なくピッタリ合いました。

1人が参考にしています
対象商品:
60961923
2017-07-30
用途:
浴室床タイル目地修理

電気ドリルとフレキシブルシャフトを使用し、水をかけながらタイル目地を取り除いていますがよく切れます、他の方のレビューで提起された偏心(ブレ)についても問題ありませんでした。タイル、ガラスなどの特に硬いものに使用していませんので、これ以上の評価はできていません。いずれにしても当初の目的は果たしています。

対象商品:
60961923
2017-05-11
用途:
硬質チゼルの溝切り

ダイヤモンドバーで溝切りをしようとしたが歯が立たず、カッターで挑戦したがやはりきびしい 軸のぶれも気になる
やはりコンクリをハツル素材は固かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする