サンフレックス
サンフレックスの 切断
サンフレックスの 切断砥石
サンフレックスの 金属用
薄刃切断砥石
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60961957
品番
No.3062P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質
A材
粒度
#30
厚さ(mm)
1.5
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000