サンフレックス
サンフレックスの 電動工具 本体
サンフレックスの 研削
サンフレックスの 精密グラインダー
ジョイまる
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60963786
品番
H-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小型ミニルーターです。
電源(V)
(トランス部)AC100(50/60Hz)、(出力)DC12
電流(A)
出力:0.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(g)
ルーター部:45
材質
樹脂、鋼材
出力(W)
12
本体寸法(mm)
24×115
チャック能力(mm)
(差し込み)2.34